VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3 Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
Rubix:653698
Hersteller:566508
EAN:4052568100216
VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3 Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 - 730 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78,9 g
Typventil vuvg
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom730 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
76,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen