SY513-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

3/2 Elektro-Verteiler, Serie SY500

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY513-5YO-01F-Q
Rubix:2184374
Hersteller:00046712
EAN:3618036178883
SY513-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY513-5YO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte in der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringem Stromverbrauch in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist in Ausführungen mit Gehäuseanschluss oder mit Sockelmontage erhältlich und kann einzeln oder auf einem Verteiler eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
57,53 exkl. MwSt.
/ Stück
68,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage