7432912 Elektriker Schere 138mm 2K-Auge
Elektrikerschere mit großer Kapazität und komfortablem Griff
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:7432912
Rubix:3048949
EAN:3660338518256

Produktdetails : 7432912 Elektriker Schere 138mm 2K-Auge
Komfortabler Griff aus doppeltem Material Klinge auch hochwertigem Kohlenstoff-Edelstahl, Härte 58-60 HRC Gezahnte Klinge zum Einhaken am Material Perfekt zum Abtragen von Isolierung und zum Schneiden Weiches Kabel bis zu 50 mm2 Kupferfolie bis zu 0,
5 mm Kabelbefestigungen Klingenschutz im Lieferumfang enthalten
5 mm Kabelbefestigungen Klingenschutz im Lieferumfang enthalten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 138 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 43 mm |
| Werkstoff | bi-material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std