SC150NG (BAHCO) Elektrikerschere, 150 mm, Schnittlänge 38 mm
Elektrikerschere, 150 mm, Schnittlänge 38 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:SC150NG
Rubix:1316192
EAN:7314150122028



Produktdetails : SC150NG (BAHCO) Elektrikerschere, 150 mm, Schnittlänge 38 mm
Elektrikerschere, 150 mm, Schnittlänge 38 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Länge | 155 mm |
| Klingenlänge | 38 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
290,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
