980C.PB Allesschneider mit versetzter Schneide

Schneideschere mit Klinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:980C.PB
Rubix:3476007
EAN:3148517996502
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge205 mm

Produktdetails : 980C.PB Allesschneider mit versetzter Schneide


Die Facom Allzweckschere ist ein vielseitiges Schneidwerkzeug für professionelle Anwender. Sie eignet sich ideal zum Schneiden weicher Materialien wie Gummi, Teppich, Kunststoff und mehr.

Eigenschaften:
Die Facom Allzweckschere 980 zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, eine Vielzahl von Materialien wie Karton, Gummi, Leder oder PVC mit einer Dicke von bis zu 5 mm mühelos zu durchtrennen. Die leicht gezahnte Schneidkante verhindert ein Verrutschen während des Schnitts und sorgt so für gleichbleibende Präzision. Eine Kerbe am oberen Ende der Klinge ermöglicht das einfache Durchtrennen von Kupfer- oder Stahlkabeln. Für zusätzlichen Komfort sorgen rutschfeste Zweikomponenten-Griffe, die sich natürlich an die Hand des Nutzers anpassen, auch bei längerem Gebrauch. Zudem lässt sich die Öffnung der Schere durch ein Begrenzungssystem an die Handgröße anpassen, für eine perfekte Ergonomie.

Spezifikationen:
• Klinge: gerade oder abgewinkelt
• Gesamtlänge des Werkzeugs: 205 mm
• Nettogewicht: 0,2 kg
• Öffnungsweite der Klingen: 29 bis 36 mm
• Öffnungsweite des Griffs: 77 bis 102 mm
• Leicht gezahnte Klinge für präzise Schnitte
• Rutschfeste Zweikomponenten-Griffschalen
• Sicherheitsverriegelung in geschlossener Position
• Werkzeug mit lebenslanger Herstellergarantie
• Geeignet zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke von bis zu 5 mm

Stärken

• Präzise Schnitte ohne Verrutschen dank der leicht gezahnten Klingenschneide
• Hohe Einsatzvielseitigkeit zum Schneiden verschiedener Materialien wie Leder, Blech, PVC oder Karton bis zu 5 mm sowie Metalldrähte
• Optimaler Komfort durch rutschfeste Zweikomponenten-Griffe, die auch für längeres Arbeiten geeignet sind

Anwendungen

Die Facom Allzweckschere ist ideal für alle täglichen Schneidearbeiten in Werkstätten, auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Sie wird von Handwerkern, Wartungstechnikern, Elektrikern und Fachleuten aus dem Baugewerbe eingesetzt. Besonders geeignet ist sie zum Schneiden weicher und halbstarrer Materialien wie PVC-Rohren, Gummibändern, verstärkten Schläuchen oder Lederteilen.

Technische Informationen


Attribute
Länge205 mm
16,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage