Referenzen
Facom:841A.9
Rubix:3476077
EAN:3148518233576



Produktdetails : 841A.9 Mehrzweck-Schere fuer Rechtshaender
Die Facom 841A Universalschere ist das unverzichtbare Schneidwerkzeug für anspruchsvolle Profis. Entwickelt für höchste Präzision und lange Lebensdauer ermöglicht sie saubere und exakte Schnitte durch eine Vielzahl von Materialien.
Eigenschaften:
Die Facom Universalschere vereint Vielseitigkeit mit hohem Bedienkomfort. Der ergonomische, speziell für Rechtshänder ausgelegte Griff sorgt für sicheren Halt und reduziert Ermüdungserscheinungen auch bei längeren Einsätzen. Hochwertige Edelstahlklingen gewährleisten langanhaltende Schärfe und präzise Schnittergebnisse – ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit Leichtigkeit schneidet sie Karton, Aluminium, Gummi, Leder oder Seile.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 255 mm
• Klingenlänge: 107 mm
• Klingentyp: gerade, sauberer Achsschnitt
• Klingenmaterial: rostfreier Edelstahl
• Griff: ergonomisch, Zwei-Komponenten-Ausführung
• Ausgelegt für Rechtshänder
• Nettogewicht: 210 g
• Ausführung: Zwei-Komponenten-Griffe, brünierte Klingen
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten – in Werkstätten, Fabriken, Fahrzeugen, Baustellen und Generationen übergreifend. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und begleitet Schlüsselbranchen wie Automobil, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, extreme Sportarten und Großbaustellen. Vom ersten einfachen Rollgabelschlüssel bis zu tausenden innovativen Werkzeuglösungen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Ihrer ursprünglichen Mission treu geblieben, unterstützt die Marke Profis täglich dabei, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Das Zertifikat „Origine France Garantie“ unterstreicht das Engagement, in Frankreich zu produzieren, und steht für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Eigenschaften:
Die Facom Universalschere vereint Vielseitigkeit mit hohem Bedienkomfort. Der ergonomische, speziell für Rechtshänder ausgelegte Griff sorgt für sicheren Halt und reduziert Ermüdungserscheinungen auch bei längeren Einsätzen. Hochwertige Edelstahlklingen gewährleisten langanhaltende Schärfe und präzise Schnittergebnisse – ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit Leichtigkeit schneidet sie Karton, Aluminium, Gummi, Leder oder Seile.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 255 mm
• Klingenlänge: 107 mm
• Klingentyp: gerade, sauberer Achsschnitt
• Klingenmaterial: rostfreier Edelstahl
• Griff: ergonomisch, Zwei-Komponenten-Ausführung
• Ausgelegt für Rechtshänder
• Nettogewicht: 210 g
• Ausführung: Zwei-Komponenten-Griffe, brünierte Klingen
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten – in Werkstätten, Fabriken, Fahrzeugen, Baustellen und Generationen übergreifend. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und begleitet Schlüsselbranchen wie Automobil, Schienenverkehr, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, extreme Sportarten und Großbaustellen. Vom ersten einfachen Rollgabelschlüssel bis zu tausenden innovativen Werkzeuglösungen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Ihrer ursprünglichen Mission treu geblieben, unterstützt die Marke Profis täglich dabei, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. Das Zertifikat „Origine France Garantie“ unterstreicht das Engagement, in Frankreich zu produzieren, und steht für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Stärken
• Exakte Schnitte dank präzise geschliffener Edelstahlklingen
• Ergonomischer Griff für hohen Arbeitskomfort
• Optimierte Handhabung für Rechtshänder
• Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Materialien
• Ergonomischer Griff für hohen Arbeitskomfort
• Optimierte Handhabung für Rechtshänder
• Vielseitig einsetzbar für zahlreiche Materialien
Anwendungen
Diese Schere ist ideal für den Einsatz im Bauwesen, Handwerk, in der Industrie und Instandhaltung. Sie schneidet mühelos dicke Kartonagen, Gummi bis 3 mm, Leder bis 5 mm, Aluminium bis 0,2 mm sowie Seile und weitere flexible Materialien. Damit ist sie die perfekte Wahl für Techniker, Monteure und Handwerker, die ein zuverlässiges und effizientes Schneidwerkzeug im täglichen Einsatz benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 290x115x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 214 g |
| Länge | 255 mm |
| Klingenlänge | 107 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage