SC127 (BAHCO) Elektrikerschere, 130 mm, Schnittlänge 45 mm

Elektrikerschere

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:SC127
Rubix:1316268
EAN:7314150121984
SC127 (BAHCO) Elektrikerschere, 130 mm, Schnittlänge 45 mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : SC127 (BAHCO) Elektrikerschere, 130 mm, Schnittlänge 45 mm


Diese Bahco-Elektrikerschere mit leicht gezahnter 45-mm-Klinge wurde speziell für die Anforderungen von Elektrofachkräften entwickelt.

Eigenschaften:
Diese Schere zeichnet sich durch ihre leicht gezahnte Klinge aus, welche das Abisolieren von Kabeln erleichtert, ohne die Leiter zu beschädigen. Die kunststoffummantelten Griffringe sorgen für hohen Komfort und eine sichere Handhabung, auch bei längeren Arbeiten.

Spezifikationen:
• Gewicht: 80 g
• Klinge: leicht gezahnt, gerilltes Modell (S)
• Kunststoffummantelte Griffringe für angenehmen Bedienkomfort

Informationen zur Marke:
Bahco ist eine hochwertige Werkzeugmarke, die den anspruchsvollen Bedürfnissen von Profis aus Bauwesen, Automotive, Weinbau, industrieller Metallbearbeitung, Landschaftspflege und vielen weiteren Branchen gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Werkzeugwelt mit bedeutenden Innovationen wie der verstellbaren Rohrzange, dem verstellbaren Schraubenschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und Sandflex®-Sägen, mit inzwischen über 400 Patenten. Das berühmte Logo mit dem an der Angel hängenden Fisch steht sinnbildlich für höchste Stahlqualität. Heute als Teil der SNA-Europe-Gruppe bietet Bahco tausende Produkte, die moderne Technik, Ergonomie und traditionelles Know-how kombinieren, um Fachleuten maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität zu ermöglichen.

Stärken

• Vereinfachtes Abisolieren dank gezahnter Klinge, die speziell für Kabel ausgelegt ist
• Hohe Präzision durch eine 45-mm-Schnittlänge, ideal für detailgenaue Arbeiten
• Ergonomische kunststoffummantelte Griffringe für komfortables und sicheres Arbeiten

Anwendungen

• Elektroarbeiten: Schneiden und Abisolieren von Kabeln
• Industrielle Wartungsarbeiten: präzises Zuschneiden von Drähten und Kabeln bei Reparatur- und Serviceeinsätzen
• Elektroinstallationen: täglicher Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten
• Spezialisierte Heimwerkerarbeiten: für ambitionierte Anwender, die Wert auf Präzision und Sicherheit bei elektrischen Arbeiten legen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97 g
Länge130 mm
Klingenlänge45 mm
Werkstoffkunststoff (fingerschlaufen)
Zolltarifcode82041100
172,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
204,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen