STHT0-14103 Allesschneider

Allesschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:STHT0-14103
Rubix:3624971
EAN:3253560141035
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : STHT0-14103 Allesschneider


Kompakt und für verschiedene Materialien geeignet, integriert die Universalschere Stanley eine solide Klinge und einen ergonomischen Bimaterial-Griff für saubere und wiederholte Schnitte ohne Ermüdung. Mit ihren 255 mm Gesamtlänge findet sie ihren Platz sowohl in einem mobilen Werkzeugkasten als auch auf einer Werkbank.

Eigenschaften:
Die Universalschere Stanley basiert auf einer einteiligen Konstruktion mit durchgehender Erlenbach-/Vollangel (durchgehendem Klingenschaft), die die Stabilität des Ganzen verstärkt und das Risiko von Spiel oder Bruch am Drehpunkt begrenzt. Die Klinge mit 60 mm Nutzlänge erhält eine Titanbeschichtung, um dem Verschleiß zu widerstehen und saubere Schnitte auf verschiedenen Materialien zu erzeugen. Ihre leicht geriffelten Schneidkanten halten die Materialien während des Schneidens fest und verhindern ein Abrutschen. Eine spezielle Bohrung in der Klinge ermöglicht das Durchtrennen von Kabeln und elektrischen Leitungen, ohne den Scherenteil zu beschädigen. Das robuste, platzsparende Gelenk ist nachstellbar, was die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert. Der geriffelte Bimaterial-Griff verteilt die Kraftausübung und sichert den Halt, auch mit Handschuhen. Eine Rückstellfeder mit großer Öffnungsweite sorgt für die automatische Rückstellung zwischen den einzelnen Schnitten. In geschlossener Position sichert ein Verriegelungssystem den Transport, während eine Aufhängeöse die Aufbewahrung erleichtert.

Spezifikationen:
• Referenz: STHT0-14103
• Gesamtlänge: 255 mm
• Nutzbare Klingenlänge: 60 mm
• Schneidkapazität Weichstahl: bis zu 0,6 mm
• Klingenbeschichtung: TiN (Titannitrid)
• Konstruktion: einteilig, durchgehender Klingenschaft
• Griff: ergonomischer geriffelter Bimaterial-Griff
• Öffnung: automatisch durch Rückstellfeder
• Verriegelungssystem in geschlossener Position: ja
• Aufhängeöse: ja

Stärken

• Erhöhte Haltbarkeit: die Titannitridbeschichtung und die einteilige Konstruktion verzögern den Verschleiß und erhalten die Schnittpräzision über die Zeit
• Erweiterte Vielseitigkeit: dünnes Blech, Aluminium, Zink, Drahtgeflecht, Leder, Gummi, Kunststoff, Kabel...
• Materialhalt: die leicht geriffelten Schneiden stabilisieren das zu schneidende Werkstück und verringern das Abrutschrisiko
• Angenehmer Griff: der geriffelte Bimaterial-Griff verringert die Ermüdung bei wiederholter Nutzung

Anwendungen

Die Universalschere Stanley eignet sich für leichte Schneidarbeiten an dünnen oder weichen Materialien. In der Elektrik und Elektrotechnik macht die spezielle Bohrung sie direkt einsetzbar zum Durchtrennen von Kabeln und Leitungen. Dach- und Fassadenarbeiten nutzen ihre Schneidkapazität bei dünnem Blech, Zink und Aluminium, aber auch bei Unterspannbahnen, Planen und dünnen Dämmstoffen. Im Bereich Leichtschreinerei, Innenausbau oder Bodenbelagsverlegung bearbeitet sie Teppichboden, Leder und weiche Kunststoffe.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)20x100x251 mm
Gewicht der Verpackung223 g
Länge250 mm
Klingenlänge60 mm
Werkstofftitan
18,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen