Referenzen
Spartex:RON2FLEX7Z
Rubix:524574
Hersteller:000137.00102.0070.000
EAN:4043952057827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN137 B 7 FST MZN Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Stärke | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M7