Referenzen
Spartex:RON2FLEX33
Rubix:524603
Hersteller:000137.00002.0330.000
EAN:4043952057377


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN137 B 33 FST Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 33
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1655 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 33 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 10,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,78 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
118,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
60 mm
Durchmesser, metrisch
M33