DIN137 B 30 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB31A4
Rubix:3373528
Hersteller:01374030
EAN:4043377399151


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN137 B 30 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A4 56X31X2,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 2,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
31 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
56 mm
Durchmesser, metrisch
M30