Metrische Ringe -Federscheibe Spartex RONDELASTC3Z, Durchmesser, metrisch: M3 | Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Norm: DIN 7980
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASTC3Z
Rubix:556284
Hersteller:007980.00100.0030.000
EAN:4043952534458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7980 |
Produktdetails : DIN7980 3 FST ZN Federring für Zylinderschrauben
DIN 7980 Federstahl galvanisch verzinkt Federringe für Zylinderschrauben Abmessung: 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 7980 |
| Typ | din7980 3 fst zn federring für zylinderschrauben |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Stärke | 2,36 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Typ
din7980 3 fst zn federring für zylinderschrauben