DIN7980 4 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Elastische Unterlegscheiben für Schrauben TC
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONWCARR4A1
Spartex:RONDELASTC4A1
Rubix:556286
Hersteller:798024
EAN:4043377158321


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : DIN7980 4 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Federring für Zylinderschrauben
Federringe für Zylinderschrauben A1 7X4X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Typ | elastische unterlegscheiben für schrauben tc |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
7 mm
Durchmesser, metrisch
M4