Metrische Ringe -Federscheibe Spartex RONFLEXA1,8A1.4310, Durchmesser, metrisch: M1,7 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 137
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXA1,8A1.4310
Rubix:3373487
Hersteller:0137217
EAN:4043377025456


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN137 A 1.7 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A1.4310 4X1,8X0,25
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 1,8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Norm | din 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | m1,7 |
| Stärke | 0,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
1,8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
4 mm
Durchmesser, metrisch
m1,7