Referenzen
Spartex:RON2FLEX5
Rubix:170607
Hersteller:000137.00002.0050.000
EAN:4043952057230


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN137 B 5 FST Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 2,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Durchmesser, metrisch
M5