WN9215 M10 1.4310 Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Gewellte Federscheiben wie DIN 128
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASOND18X10A1
Rubix:3397792
Hersteller:9215431010
EAN:4043377339980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : WN9215 M10 1.4310 Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Sperrkantring, ähnlich DIN 128
Sperrkantringe ähnlich DIN 128 A1 18X10X2,35
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | elastische gewellte unterlegscheiben wie din 128 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 2,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
175,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage