DIN137 B 7 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB7,4A1.4310
Rubix:3373532
Hersteller:0137207
EAN:4043377025425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN137 B 7 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1.4310 14X7,4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M7 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
9,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
7,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M7