Referenzen
Spartex:RONFLEX8Z/100
Rubix:3630036
Hersteller:000137.00101.9080.000
EAN:4043952057759


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN137 A 8 FST MZN K Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M8