DIN137 B 16 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB17A1
Rubix:524591
Hersteller:01372016
EAN:4043377025319


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN137 B 16 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1 30X17X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
17 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M17