DIN137 B 8 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB8,4A1.4310
Rubix:4618
Hersteller:0137208
EAN:4043377025432


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN137 B 8 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1.4310 15X8,4X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
15 mm
Durchmesser, metrisch
M8