Referenzen
Spartex:RON2FLEX3
Rubix:524544
Hersteller:000137.00002.0030.000
EAN:4043952057209


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN137 B 3 FST Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
5,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M3