Referenzen
Spartex:ECEMB20PHO
Rubix:111966
Hersteller:074361.10002.0200.150
EAN:4043952615799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 74361 |
Produktdetails : DIN74361 B M20X1.5 SW27 10 Flachbundmutter
DIN 74361 10 Form B Flachbundmuttern Abmessung: M20 x 1,5 SW27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 74361 |
| Typ | m20x 1.5 din 74361 form b 10 flachbundmutter form b |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std