Referenzen
Spartex:RONCR50X25,4X1,25A1
Rubix:3374075
Hersteller:2093250 254 125
EAN:4043377359124


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN2093 50X25.4X1.25 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 50X25,4X1,25
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M25 |
| Stärke | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
25,4 mm
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M25