WN9217 M6 A2 Sperrkantscheibe, Form M
Elastische Unterlegscheiben Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASM14,2X6A2
Rubix:3397815
Hersteller:921726
EAN:4043377340146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14,2 mm |
Produktdetails : WN9217 M6 A2 Sperrkantscheibe, Form M
Sperrkantscheibe, Form M
Sperrkantscheiben Form M A2 14,2X6X1,44
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14,2 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | elastische unterlegscheiben form m |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
49,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage