Referenzen
Spartex:RONCR8X3,2X0,5A1
Rubix:552107
Hersteller:209328 32 05
EAN:4043377140708


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN2093 8X3.2X0.5 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 8X3,2X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
3,2 mm
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M3