Referenzen
Spartex:RONFLEX4
Rubix:524554
Hersteller:000137.00001.0040.000
EAN:4043952057032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN137 A 4 FST Federscheibe Form A=gewölbt
DIN 137 Federstahl Form A Federscheiben Form A = gewölbt Abmessung: A 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M4