Referenzen
Spartex:RON2FLEX27Z
Rubix:524601
Hersteller:000137.00102.0270.000
EAN:4043952057926


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN137 B 27 FST MZN Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B mechanisch verzinkt Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Stärke | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
93,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
50 mm
Durchmesser, metrisch
M27