DIN137 A 4 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXA4,3A1.4310
Rubix:3373501
Hersteller:013724
EAN:4043377025524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN137 A 4 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A1.4310 8X4,3X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
4,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M4