DIN137 B 12 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB13A4
Rubix:3373513
Hersteller:01374012
EAN:4043377358936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN137 B 12 A4 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A4 24X13X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Stärke | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
46,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
13 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M12