DIN6319 C 17X30X5.3 ST ZN Kugelscheibe/Kegelpfanne, einsatzgehärtet
Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSC17Z
Rubix:552620
Hersteller:006319.00103.0170.000
EAN:4043952470947


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN6319 C 17X30X5.3 ST ZN Kugelscheibe/Kegelpfanne, einsatzgehärtet
Kugelförmige Unterlegscheibe Form C (kugelförmig) D.17 verzinkter Stahl DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Typ | kugelförmige unterlegscheibe form c |
| Durchmesser, metrisch | M17 |
| Stärke | 5,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std