WN9221 M6 A4 Sperrkantscheibe, Form L
Elastische Unterlegscheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASL18,2X6A4
Rubix:2108234
Hersteller:922146
EAN:4043377340337


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18,2 mm |
Produktdetails : WN9221 M6 A4 Sperrkantscheibe, Form L
Sperkantscheibe, Form S
Sperrkantscheiben Form L A4 18,2X6X1,44
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18,2 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | elastische unterlegscheiben form l |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,44 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
112,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage