DIN6796 18X42X4.5 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV18A4
Rubix:3376153
Hersteller:6796418
EAN:4043377145345


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN6796 18X42X4.5 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A4 42X18X4,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in mulde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Stärke | 4,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
82,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
18 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
42 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M18