EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS L PP6210051L, Type 5, 6

Einweganzug Tyvek® 400 Dual

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tyvek:D14809622
Rubix:2703423
EAN:5450208011653
EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS L PP6210051L, Type 5, 6
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größel
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINWEGANZUG TYVEK 400 DUAL WS L PP6210051L, Type 5, 6


Ausgestattet mit einer zweilagigen Materialkonstruktion optimiert der DuPont™ Tyvek® 400 Dual Einweganzug den thermischen Tragekomfort bei intensiven industriellen Tätigkeiten. Die Konstruktion schützt den Anwender vor frontalen Flüssigkeitsspritzern und festen Aerosolen, ohne dabei die Körperbelüftung zu vernachlässigen.

Eigenschaften:
Dieses technische Schutzkleidungsstück verfügt über eine dreiteilige Kapuze, die den Kopfbewegungen folgt und einen präzisen Sitz gewährleistet. Die Vorderseite aus Tyvek® weist wässrige Flüssigkeiten ab und blockiert feste Partikel, während die Rückseite aus luftdurchlässigem SMS-Vlies für eine kontinuierliche Wärmeregulierung sorgt. Elastische Bündchen an Handgelenken, Knöcheln, Taille und Gesichtsausschnitt halten den Anzug sicher in Position. Ein Reißverschluss mit Abdeckleiste reduziert das Eindringen von Partikeln im Brustbereich. Die antistatische Oberflächenbehandlung minimiert die Ansammlung elektrostatischer Ladungen. Die silikonfreie Ausführung verhindert Kontaminationsrisiken in Lackierbetrieben. Außenliegende, genähte Nähte erhöhen die Gesamtstabilität der Konstruktion.

Spezifikationen:
• DuPont-Referenz: TDCHF5SWH00
• Material Vorderseite: Tyvek®
• Material Rückseite: SMS-Vliesstoff
• Flächengewicht: 41,5 g/m²
• Dicke: 150 µm
• Schmelzpunkt: 135 °C
• Mehrere Größen verfügbar
• Farbe: Weiß
• Verpackung: Einzelverpackung
• Biegefestigkeit: > 100.000 Zyklen
• Durchstoßfestigkeit: > 5 N
• Nahtfestigkeit: > 50 N
• Zugfestigkeit: > 30 N

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Konformität mit den europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
• Kategorie III: Schutz vor irreversiblen oder tödlichen Risiken
• Typ 5 (EN ISO 13982-2): Schutz gegen luftgetragene feste Partikel
• Typ 6 (EN ISO 17491-4, Methode A): Begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer
• EN 1149-5: Elektrostatische Eigenschaften zur Ableitung elektrischer Ladungen
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination durch Partikel (kein Schutz gegen ionisierende Strahlung)

Stärken

• Die hybride Tyvek®/SMS-Technologie maximiert den Tragekomfort durch hohe Luftdurchlässigkeit im Rückenbereich
• Die Vorderseite bildet eine Barriere gegen Fasern und Partikel bis zu einer Größe von einem Mikron
• Die silikonfreie Ausführung verhindert Oberflächenfehler bei Lackieranwendungen
• Die sehr geringe Partikelfreisetzung erhöht die Sicherheit in sensiblen Produktionsumgebungen
• Der Schnitt mit Schrittzwickel unterstützt eine hohe Bewegungsfreiheit

Anwendungen

Das Modell Tyvek® 400 Dual wurde speziell für Tätigkeiten entwickelt, welche einen erhöhten Frontalschutz in Kombination mit effektivem Wärmemanagement erfordern. Es eignet sich besonders für Lackierarbeiten, die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen sowie die Glasherstellung. Auch kommunale Dienste nutzen diesen Schutzanzug für verschiedene technische Einsätze. Der Einsatz ist überall dort empfohlen, wo Anwender Partikeln oder leichten Flüssigkeitsspritzern ausgesetzt sind und gleichzeitig körperlich arbeiten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x200x315 mm
Bruttogewicht160 g
Größel
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Kategorie3
Werkstofftyvek® 1431 n / sms
Packung100 stück einer größe pro karton
8,96 exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe