Einwegoverall Tychem D13395221, Größe: L | Hauptmaterial: Laminat
Einweganzug Tychem® 6000 F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tychem:D13395221
Rubix:2703446
Hersteller:D13395221
EAN:5450208004747




Dokumente
Produktdetails : EINWEGANZUG TYCHEM 6000 F GR L PP6215043L, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Die DuPont™ Tychem® 6000 F Schutzkleidung bietet fortschrittlichen chemischen Schutz in Umgebungen, die hochgiftigen Chemikalien und potenziell tödlichen infektiösen Stoffen ausgesetzt sind. Sie ist leicht und dennoch robust und vereint Ergonomie und Sicherheit, um Komfort und Effizienz zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieser Overall wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz gegen das Durchdringen zahlreicher giftiger organischer Industriechemikalien, hochkonzentrierter (auch unter Druck stehender) anorganischer Chemikalien, Partikel, biologischer Gefahren und bestimmter chemischer Kampfstoffe zu bieten. Die elastische Kapuze in Kombination mit Daumenschlaufen sowie elastischen Bündchen an den Handgelenken, Knöcheln und der Taille sorgt für eine perfekte Passform. Die selbstklebende Kinnabdeckung gewährleistet einen optimalen Sitz für Atemschutzmasken. Die doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung sowie die vernähten und überklebten Nähte verstärken die Abdichtung und bieten eine zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Substanzen. Das Tychem®-Material ist leicht und strapazierfähig und bietet einen hervorragenden Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort über lange Zeiträume hinweg.
Spezifikationen:
• Material: Tychem® F
• Nähte: Vernäht und überklebt
• Antistatisch: Ja, auf der Innenseite
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Farbe: Grau
Normen:
Dieser DuPont™ Tychem® 6000 F Overall entspricht folgenden Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Gewährleistet, dass das Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung erfüllt
• Kategorie III, Typ 3-B: Schutz gegen unter Druck versprühte Flüssigkeiten. Typ 4-B: Schutz gegen Flüssigkeitsaerosole. Typ 5-B: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel. Typ 6-B: Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer
• EN 14126: Schutzbarriere gegen infektiöse Erreger
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5: Antistatische Behandlung zur Minimierung der Gefahr von Funkenbildung in explosionsgefährdeten Umgebungen
Markeninformationen:
DuPont™ Tychem® schützt industrielle Arbeitskräfte seit über 20 Jahren. Diese Schutzkleidung wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Bedrohungen zu bewältigen und bietet eine effektive Barriere gegen über 180 Chemikalien, egal ob fest, flüssig oder gasförmig. Die Tychem®-Materialien werden unabhängig getestet und gewährleisten einen zuverlässigen Schutz, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank dieser Expertise sind Tychem®-Overalls die bevorzugte Wahl für Fachkräfte, die chemischen und biologischen Risiken ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Dieser Overall wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz gegen das Durchdringen zahlreicher giftiger organischer Industriechemikalien, hochkonzentrierter (auch unter Druck stehender) anorganischer Chemikalien, Partikel, biologischer Gefahren und bestimmter chemischer Kampfstoffe zu bieten. Die elastische Kapuze in Kombination mit Daumenschlaufen sowie elastischen Bündchen an den Handgelenken, Knöcheln und der Taille sorgt für eine perfekte Passform. Die selbstklebende Kinnabdeckung gewährleistet einen optimalen Sitz für Atemschutzmasken. Die doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung sowie die vernähten und überklebten Nähte verstärken die Abdichtung und bieten eine zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Substanzen. Das Tychem®-Material ist leicht und strapazierfähig und bietet einen hervorragenden Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort über lange Zeiträume hinweg.
Spezifikationen:
• Material: Tychem® F
• Nähte: Vernäht und überklebt
• Antistatisch: Ja, auf der Innenseite
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
• Farbe: Grau
Normen:
Dieser DuPont™ Tychem® 6000 F Overall entspricht folgenden Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Gewährleistet, dass das Produkt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung erfüllt
• Kategorie III, Typ 3-B: Schutz gegen unter Druck versprühte Flüssigkeiten. Typ 4-B: Schutz gegen Flüssigkeitsaerosole. Typ 5-B: Schutz gegen luftgetragene feste Partikel. Typ 6-B: Schutz gegen leichte Flüssigkeitsspritzer
• EN 14126: Schutzbarriere gegen infektiöse Erreger
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN 1149-5: Antistatische Behandlung zur Minimierung der Gefahr von Funkenbildung in explosionsgefährdeten Umgebungen
Markeninformationen:
DuPont™ Tychem® schützt industrielle Arbeitskräfte seit über 20 Jahren. Diese Schutzkleidung wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Bedrohungen zu bewältigen und bietet eine effektive Barriere gegen über 180 Chemikalien, egal ob fest, flüssig oder gasförmig. Die Tychem®-Materialien werden unabhängig getestet und gewährleisten einen zuverlässigen Schutz, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank dieser Expertise sind Tychem®-Overalls die bevorzugte Wahl für Fachkräfte, die chemischen und biologischen Risiken ausgesetzt sind.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz gegen eine breite Palette hochgiftiger Chemikalien und biologischer Gefahren
• Ergonomische Passform mit elastischen Bündchen und Daumenschlaufen für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
• Verstärkte Nähte und doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung für maximale Abdichtung
• Leicht und strapazierfähig, reduziert die Ermüdung des Trägers
• Erfüllt die höchsten europäischen Sicherheitsstandards für optimalen Schutz
• Ergonomische Passform mit elastischen Bündchen und Daumenschlaufen für optimalen Sitz und hohen Tragekomfort
• Verstärkte Nähte und doppelte, selbstklebende Reißverschlussabdeckung für maximale Abdichtung
• Leicht und strapazierfähig, reduziert die Ermüdung des Trägers
• Erfüllt die höchsten europäischen Sicherheitsstandards für optimalen Schutz
Anwendungen
Der DuPont™ Tychem® 6000 F Schutzanzug eignet sich für die Reinigung von Chemikalienlecks in Industriebetrieben, für Notfalleinsätze in Hochrisikobereichen sowie für den Umgang mit gefährlichen Substanzen im militärischen Umfeld. Zudem ist er in der petrochemischen Industrie unverzichtbar, wenn es um Arbeiten mit Industriechemikalien geht, sowie in der Landwirtschaft für den effektiven Schutz vor Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x320x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 508,6 g |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | laminat |
| Farbe | grau |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | tychem® substrat mit polymerbeschichtung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
956,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.138,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std