Multinorm-Overall Ansell YE30W-00111-08, Größe: 4XL | Farbe: Gelb | Hauptmaterial: Laminat
Einweganzug AlphaTec® 3000-YE CVRL Hood 111
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:YE30W-00111-08
Rubix:2711101
Hersteller:YE30W-00111-08
EAN:5013756007990

Dokumente
Produktdetails : 3000-YE-CVRL-HOOD-111.4XL GELB Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec
Der AlphaTec® 3000 Modell 111 ist ein Schutzanzug, der speziell entwickelt wurde, um gegen eine Vielzahl von Chemikalien und biologischen Substanzen zu schützen. Hergestellt aus mehrlagigem, nicht gewebtem Laminatmaterial, ist dieses Modell langlebig, leicht und komfortabel. Dank seiner leuchtend gelben Farbe bietet es zudem eine erhöhte Sichtbarkeit. Durch sein spezielles Verschlusssystem und die verschweißten Nähte gewährleistet dieser Anzug einen effektiven Schutz für Fachkräfte, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Schutzanzug besteht aus einem mehrlagigen, nicht gewebten Laminatstoff, der eine zuverlässige Barriere gegen zahlreiche Chemikalien, einschließlich flüssiger Chemikalien und fester Partikel, bildet. Er bietet dem Träger eine hohe Bewegungsfreiheit, was eine essenzielle Voraussetzung für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume darstellt. Der Anzug ist mit einer zweiteiligen Kapuze ausgestattet, die Kopf und Nacken schützt, sowie mit einem doppelten Reißverschlusssystem, das für eine maximale Abdichtung sorgt. Elastische Bündchen an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln gewährleisten eine optimale Passform und verhindern das Eindringen schädlicher Chemikalien. Zudem erhöht die leuchtend gelbe Farbe die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten oder unübersichtlichen Arbeitsumgebungen, wodurch das Unfallrisiko erheblich reduziert wird.
Spezifiakationen:
• Material: Mehrlagiges, nicht gewebtes Laminat mit Barrierefunktion
• Nahtart: Verschweißt und getapt
• Gewicht: 80 g/m²
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Farbe: Gelb
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser Schutzanzug erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen (CE: 0598) sowie allgemeine Leistungsanforderungen für Schutzkleidung in Bezug auf Komfort, Haltbarkeit und Kennzeichnung (EN ISO 13688:2013). Zudem entspricht er folgenden Normen:
• EN 14605:2005 + A1:2009 – Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer (Typ 3 und 4), bietet eine wirksame Barriere gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel (Typ 5), ideal für staubige Umgebungen
• EN 1073-2:2002 – Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, geeignet für spezialisierte Industrieanwendungen
• EN 1149-5:2018 – Antistatische Eigenschaften, verringert das Risiko explosionsgefährdeter Umgebungen durch elektrostatische Entladungen
• EN 14126:2003 – Schutz gegen Infektionserreger, bildet eine zuverlässige Barriere gegen biologische Gefahren
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und weitere Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch seinen Innovationsanspruch aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um einen maximalen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen optimiert sind - von Hochrisikoumgebungen bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Eigenschaften:
Dieser Schutzanzug besteht aus einem mehrlagigen, nicht gewebten Laminatstoff, der eine zuverlässige Barriere gegen zahlreiche Chemikalien, einschließlich flüssiger Chemikalien und fester Partikel, bildet. Er bietet dem Träger eine hohe Bewegungsfreiheit, was eine essenzielle Voraussetzung für komfortables Arbeiten über längere Zeiträume darstellt. Der Anzug ist mit einer zweiteiligen Kapuze ausgestattet, die Kopf und Nacken schützt, sowie mit einem doppelten Reißverschlusssystem, das für eine maximale Abdichtung sorgt. Elastische Bündchen an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln gewährleisten eine optimale Passform und verhindern das Eindringen schädlicher Chemikalien. Zudem erhöht die leuchtend gelbe Farbe die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten oder unübersichtlichen Arbeitsumgebungen, wodurch das Unfallrisiko erheblich reduziert wird.
Spezifiakationen:
• Material: Mehrlagiges, nicht gewebtes Laminat mit Barrierefunktion
• Nahtart: Verschweißt und getapt
• Gewicht: 80 g/m²
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Farbe: Gelb
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
Normen:
Dieser Schutzanzug erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen (CE: 0598) sowie allgemeine Leistungsanforderungen für Schutzkleidung in Bezug auf Komfort, Haltbarkeit und Kennzeichnung (EN ISO 13688:2013). Zudem entspricht er folgenden Normen:
• EN 14605:2005 + A1:2009 – Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer (Typ 3 und 4), bietet eine wirksame Barriere gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – Schutz gegen in der Luft schwebende feste Partikel (Typ 5), ideal für staubige Umgebungen
• EN 1073-2:2002 – Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination, geeignet für spezialisierte Industrieanwendungen
• EN 1149-5:2018 – Antistatische Eigenschaften, verringert das Risiko explosionsgefährdeter Umgebungen durch elektrostatische Entladungen
• EN 14126:2003 – Schutz gegen Infektionserreger, bildet eine zuverlässige Barriere gegen biologische Gefahren
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und weitere Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch seinen Innovationsanspruch aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um einen maximalen Schutz und Komfort zu gewährleisten. Das Sortiment umfasst eine breite Auswahl an Handschuhen, die für spezifische Anwendungen optimiert sind - von Hochrisikoumgebungen bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem legt Ansell großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Stärken
• Effektiver Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
• Doppelreißverschlusssystem für zusätzliche Sicherheit
• Elastische Kapuze, Ärmelbündchen und Knöchelbündchen für eine optimale Passform
• Leuchtend gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Leichtes Material für höchsten Tragekomfort
• Doppelreißverschlusssystem für zusätzliche Sicherheit
• Elastische Kapuze, Ärmelbündchen und Knöchelbündchen für eine optimale Passform
• Leuchtend gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit
• Leichtes Material für höchsten Tragekomfort
Anwendungen
Der AlphaTec® 3000 Modell 111 wird in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt, unter anderem für das Handling von festen und flüssigen Chemikalien, die Bewältigung unerwarteter Leckagen, das Öffnen und Entleeren von Rohrleitungen sowie das Abfüllen und Mischen von Rohstoffen. Zusätzlich eignet er sich für Inspektionen, die Reinigung von Anlagen sowie Maschinenwartungen. Branchen, in denen dieser Schutzanzug häufig zum Einsatz kommt, sind die Chemieindustrie, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, Life Sciences, Lebensmittelverarbeitung, Automobilindustrie und öffentliche Versorgungsunternehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 4xl |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | laminat |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,37 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar