VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A DROSSEL.R.VENT.

Einweg-Durchflussregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A
Rubix:3323033
Hersteller:8157634
EAN:4052568589929
VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A DROSSEL.R.VENT.

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypqs-8 / r3/8
Typvfoe-le-t-r38-q8-f1a drossel.r.vent.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A DROSSEL.R.VENT.


Pneumatisches Handstellventil mit einem Betriebsdruckbereich von 0,2 bis 10 bar. Standard-Nenndurchfluss 165 l/min.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypqs-8 / r3/8
Typvfoe-le-t-r38-q8-f1a drossel.r.vent.
Werkstoffpbt
Durchsatz54000 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serievfoe-le-t
Max. Temperatur60 °C
Größe des Anschlusses3/8
20,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen