Referenzen
Exact:05974
Rubix:1948148
Hersteller:05974
EAN:4026558059747
Produktdetails : 9668840025 Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm
Einschnittgewindebohrer HSS M25x1,5mm EXACT
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm.
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 51 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

