9668840020 Einschnittgewindebohrer HSS M20x1,5mm

Einschnittgewindeb.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Exact:05973
Rubix:1948147
Hersteller:05973
EAN:4026558059730
9668840020 Einschnittgewindeb. HSS M20x1,5mm Exact

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge51 mm

Produktdetails : 9668840020 Einschnittgewindebohrer HSS M20x1,5mm


Einschnittgewindebohrer HSS M20x1,5mm EXACT
Spezial-Einschnittgewindebohrer für Kabelverschraubungen Ausführung: Kurze Ausführung mit Sechskantantrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Steckschlüssel-Einsatz und Knarre. Anwendung: Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. Speziell für die Bearbeitung von Verteilerschränken mit Wandstärken 3 mm bis max. 5,5 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge51 mm
36,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std