9312804001 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK40/MK1

Einsatzhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30984001, 9312804001
Rubix:2157951
Hersteller:4317784722742
EAN:4317784722742
9312804001 Einsatzhülse Form-D D2080 SK40MK1 Forti

Produktdetails : 9312804001 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK40/MK1


Einsatzhülse DIN2080 Form D SK40/MK1 FORTIS
Zwischenhülse SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Technische Informationen


Attribute
40,76 exkl. MwSt.
/ Stück
48,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std