Referenzen
Fortis Tools:30985005, 9312805005
Rubix:2157943
Hersteller:4317784722667
EAN:4317784722667
Produktdetails : 9312805005 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK5
Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK5 FORTIS
Zwischenhülse SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Zwischenhülse SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






