9311250007 Zwischenhülse D69871A SK50 / SK40

Zwischenhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30570007, 9311250007
Rubix:2151652
Hersteller:4317784756297
EAN:4317784756297
9311250007 Zwischenhülse D69871A SK50SK40 Fortis

Produktdetails : 9311250007 Zwischenhülse D69871A SK50 / SK40


Zwischenhülse DIN69871A SK50/SK40 FORTIS
Zwischenhülse für SK Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Steilkegeln nach ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
141,55 exkl. MwSt.
/ Stück
168,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std