Referenzen
Fortis Tools:31160004, 9313650004
Rubix:2157878
Hersteller:4317784722018
EAN:4317784722018
Produktdetails : 9313650004 Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT50/MK4
Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT50/MK4 FORTIS
Zwischenhülse BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Zwischenhülse BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std







