9311500001 Einsatzhülse A D69871AD SK40 / MK1

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30660001, 9311500001
Rubix:2151662
Hersteller:4317784756396
EAN:4317784756396
9311500001 Einsatzh. A D69871AD SK40MK1 Fortis

Produktdetails : 9311500001 Einsatzhülse A D69871AD SK40 / MK1


Einsatzhülse DIN69871A Form A SK40/MK1 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
68,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std