Referenzen
Fortis Tools:30660010, 9311500010
Rubix:2151659
Hersteller:4317784756365
EAN:4317784756365
Produktdetails : 9311500010 Einsatzhülse A D69871AD SK40 / MK4
Einsatzhülse DIN69871A Form A SK40/MK4 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std









