Referenzen
Fortis Tools:30640007, 9311450007
Rubix:2151665
Hersteller:4317784756426
EAN:4317784756426
Produktdetails : 9311450007 Einsatzhülse B D69871AD SK50 / MK3
Einsatzhülse DIN69871AD Form B SK50/MK3 FORTIS
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std






