9311550013 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK5

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30670013, 9311550013
Rubix:2151655
Hersteller:4317784756327
EAN:4317784756327
9311550013 Einsatzh. A D69871AD SK50MK5 Fortis

Produktdetails : 9311550013 Einsatzhülse A D69871AD SK50 / MK5


Einsatzhülse DIN69871A Form A SK50/MK5 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
113,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std