9311550004 Einsatzh. A D69871AD SK50MK2 Fortis

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30670004, 9311550004
Rubix:2151658
Hersteller:4317784756358
EAN:4317784756358
9311550004 Einsatzh. A D69871AD SK50MK2 Fortis

Produktdetails : 9311550004 Einsatzh. A D69871AD SK50MK2 Fortis


Einsatzhülse DIN69871A Form A SK50/MK2 FORTIS
Zwischenhülse, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugschraube Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube.

Technische Informationen


Attribute
118,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,42 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar