9311450004 Einsatzhülse B D69871AD SK50 / MK2

Einsatzh.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30640004, 9311450004
Rubix:2151666
Hersteller:4317784756433
EAN:4317784756433
9311450004 Einsatzh. B D69871AD SK50MK2 Fortis

Produktdetails : 9311450004 Einsatzhülse B D69871AD SK50 / MK2


Einsatzhülse DIN69871AD Form B SK50/MK2 FORTIS
Zwischenhülse ISO 7388-1 (DIN 69871), Form A, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Technische Informationen


Attribute
58,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std