7312-12 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 12 mm

Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7312-12
Rubix:1246103
Hersteller:7699590
EAN:4002805732120
7312-12 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 12 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung12 mm
Befestigungmet stiftborging
Länge17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7312-12 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12, 12 mm


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Öffnung12 mm
Befestigungmet stiftborging
Länge17,5 mm
Zolltarifcode82079099
41,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage