7218-21 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 21 mm

Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7218-21
Rubix:1246022
Hersteller:7678910
EAN:4002805728215
7218-21 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 21 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung21 mm
Befestigungmet vergrendelingspen (uitwerppin)
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7218-21 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 21 mm


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Öffnung21 mm
Befestigungmet vergrendelingspen (uitwerppin)
Länge25 mm
Zolltarifcode82079099
54,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage